Service-Shorts femme 38

Réf.: Z097149 9900C38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z097149 9900C38
EAN / GTIN 7330509535585
Réf. fabricant 714918459900C38

Description

Description:

Exécution: Shorts avec empiècements en stretch pour une liberté de mouvement et un grand confort. La matière est à la fois très légère et robuste et sèche rapidement.
  • Poche intérieure pour téléphone portable en tissu maille.
  • Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau.
  • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
  • Poches latérales.
  • Poches revolver.
  • Anneau en D à la taille.
  • Caractéristique(s):

    Repassage: pas chaud. max 110 °C
    Couleur: noir
    Grammage du matériau / densité du tissu: 166
    Modèle: 71491845
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
    Taille de confection DE: 38
    Repassage: pas chaud, max. 110 °C
    Modèle: 7149,1845
    Couleur: noir

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier